Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Spannhebel, Stahl (GN 312-28-M12-50-D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-312-28-M12-50-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     312-28-M12-50-D
EAN/GTIN:
     4045525170056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel

Sicherheits-Spannhebel GN 312 werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann.

Unbetätigt ist der Hebel nicht mit dem Gewindeeinsatz verbunden, d. h. der Spannhebel lässt sich leichtgängig drehen.

Erst durch Niederdrücken der Hebelnabe rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, sodass gelöst oder gespannt werden kann.

Nach dem ,,Loslassen’’ wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
28
Anschlussgewinde d2:
M 12
Gewindelänge l1:
50
Form:
D - Hebel gerade
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.318 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsklemmhebel, Sicherheits-Klemmhebel, Sicherheitsspannhebel, Sicherheits-Spannhebel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,31*
Ähnlich
Otto Ganter
604.2-44-M6-16-SG
ab € 3,57*
Ähnlich
Otto Ganter
312-21-M6-E
ab € 10,87*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-20-ST
ab € 5,35*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M8-12-E
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.