Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf (GN 313-10-AK-1-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-313-10-AK-1-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     313-10-AK-1-ST
EAN/GTIN:
     4045525743106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbolzen
Maschinen-Federbolzen
federbolzen

Bei Federbolzen GN 313 ist der Bolzen in der unbetätigten Stellung nicht vorstehend.

Er kann von Hand bzw. bei den Formen D und DK mechanisch (Pneumatikzylinder, Kurvenscheibe etc.) betätigt werden und steht dann nur für die Dauer der Betätigung vor.

Mit Hilfe des Innengewindes bei Kennziffer 2 an der Druckseite können z.B. Sonderdruckbolzen oder ein Gestänge betätigt werden.

Die als Zubehör erhältlichen Schraubendreher GN 613.1 verkürzen die Montagezeit und erleichtern das Gegenhalten beim Kontern. Der Schraubendreher wird dazu seitlich zwischen Knopf und Führung eingeschoben und greift dann in den Schlitz der Führung ein.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Bolzendurchmesser d1:
10
Form:
AK - mit Knopf, mit Kontermutter
Kennziffer:
1 - Bolzen ohne Innengewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Weitere Suchbegriffe: Arretierbolzen, Rastbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
313-5-A-1-NI
ab € 7,12*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,58*
Ähnlich
Otto Ganter
613.1-5
ab € 3,88*
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-A
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.