Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenspanner, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-316-17-K10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     316-17-K10
EAN/GTIN:
     4045525541986
Suchbegriffe:
Ratschenlastspanner
Ratschenspanner
ganter ratschenspanner
ratschenspanner
Ratschenspanner GN 316 sind stabil, lassen sich einfach handhaben und zeichnen sich durch ein ansprechendes Design aus. Im Regelfall werden die Ratschenspanner überall dort verwendet, wo immer derselbe Ratscheneinsatz benötigt wird oder der Verbleib am Einsatzort bzw. der „stationäre“ Anbau an Anlagen und Maschinen sinnvoll ist. Die Ratscheneinsätze sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich und können bei Bedarf durch Lösen der Halteschraube sowie abnehmen des Deckbleches ausgetauscht werden. In der Sperrstellung des Schaltnockens (mittige Position) ist die Ratschenfunktion ausgeschaltet, es kann in beiden Drehrichtungen ein Drehmoment übertragen werden.
Weitere Informationen:
Einsatzdurchmesser d1:
17
Anschlussbohrung d3:
K 10
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
b:
30
d4:
11
d5:
26
h:
14
l:
156
max. zul. Drehmoment in Nm:
70
Form:
K - mit Nabennut
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.193 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
318-178-M10-A
ab € 29,05*
Ähnlich
Otto Ganter
318-178-M8-16-C
ab € 26,90*
Ähnlich
Otto Ganter
719.1-15-B6
ab € 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.