Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Ratschenspanner mit Durchgangs- / Sackloch (GN 318-178-K10-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-318-178-K10-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     318-178-K10-A
EAN/GTIN:
     4045525519022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenlastspanner
Ratschenspanner
ratschenspanner

Edelstahl-Ratschenspanner GN 318 sind stabil, lassen sich einfach handhaben und vermitteln dank des ergonomischen Designs ein angenehmes Griffgefühl.

Im Regelfall werden die Edelstahl-Ratschenspanner überall dort verwendet, wo immer derselbe Ratscheneinsatz benötigt wird oder der Verbleib am Einsatzort bzw. der „stationäre“ Anbau an Anlagen und Maschinen sinnvoll ist. Die Ratscheneinsätze sind je nach Form in unterschiedlichen Varianten erhältlich und nicht demontierbar im Gehäuse verbaut. Dank der hochwertigen Werkstoffe lassen sich die Ratschenspanner auch in aggressiven Umgebungen gut einsetzen.

Weitere Informationen:
Länge l1:
178
Bohrung mit Keilnut d2:
K 10
Form:
A - Ratscheneinsatz mit Durchgangsloch
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.254 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratsche, Ratschen, Ratschen-Spanner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
318-178-M8-16-C
ab € 26,98*
Ähnlich
Otto Ganter
316-12-V8
ab € 37,44*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.