Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Kugelknopf
>
Kugelknopf ohne Norm
>
Artikel
Kugelknöpfe Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-319-KT-16-M5-C
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
319-KT-16-M5-C
EAN/GTIN:
4045525172593
Suchbegriffe:
DIN 319 C
DIN 319 Form C
DIN 319 Form C Kugelknopf
DIN 319c Kugelknopf
Kugelknöpfe DIN 319 in den Größen 30 und 35, sowie verschiedene Gewinde der Form C und Kugelknöpfe in Thermoplast (KT) sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Kugeldurchmesser d1:
16
Gewinde d2 (KT):
M 5
Form:
C - mit Gewinde, ohne Buchse
d4 ≈:
8
h ≈:
15
t1 min.:
6
t2 min.:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
... >
1.1 Bedienen mit Griffen und Knöpfen
>
Knöpfe
>
DIN 319 Kugelknöpfe Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Kugelknopf DIN 319 C
,
Kugelknopf DIN 319 Form C
,
Kugelknopf ohne Norm
,
din 319 c
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,26*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kugelknöpfe Montage durch Aufschlagen, Kunststoff
Otto Ganter
319.1-20-B6-B
ab € 1,02*
Ähnlich
Kugelknöpfe Stahl, Aluminium
Otto Ganter
319-ST-16-M4-C
ab € 2,65*
Ähnlich
Kugelknöpfe, Kunststoff mit Messing-Buchse
Otto Ganter
319-KU-16-M4-E-MS
ab € 0,37*
Ähnlich
Kugelknöpfe, Kunststoff, rot
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C-RT
ab € 0,83*
Ähnlich
Kugelknöpfe, Montage durch Aufschlagen
Otto Ganter
319-KT-16-B4-M
ab € 0,28*
Ähnlich
Schaltknöpfe, Kunststoff
Otto Ganter
719-15-M6
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen