Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelknöpfe Kunststoff (DIN 319-KT-20-M5-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-319-KT-20-M5-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     319-KT-20-M5-C
EAN/GTIN:
     4045525172609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 C
DIN 319 Form C
DIN 319 Form C Kugelknopf
DIN 319c Kugelknopf

Kugelknöpfe DIN 319 in den Größen 30 und 35, sowie verschiedene Gewinde der Form C und Kugelknöpfe in Thermoplast (KT) sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Kugeldurchmesser d1:
20
Gewinde d2 (KT):
M 5
Form:
C - mit Gewinde, ohne Buchse
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 C, Kugelknopf DIN 319 Form C, Kugelknopf ohne Norm, din 319 c, Knopf, Knöpfe, Kugelknopf, Kugelknöpfe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319.1-20-B6-B
ab € 1,02*
Ähnlich
Otto Ganter
319-ST-16-M4-C
ab € 2,67*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-16-M4-E-MS
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C-RT
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KT-16-B4-M
ab € 0,30*
Ähnlich
Otto Ganter
719-15-M6
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.