Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelknöpfe, Kunststoff, rot (DIN 319-KT-20-M5-E-RT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-319-KT-20-M5-E-RT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     319-KT-20-M5-E-RT
EAN/GTIN:
     4045525656444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 E
DIN 319 Form E
DIN 319 Form E Kugelkopf
DIN 319e Kugelkopf

Kugelknöpfe DIN 319 in den Größen 30 und 35, sowie verschiedene Gewinde der Form C und Kugelknöpfe in Thermoplast (KT) sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Kugeldurchmesser d1:
20
Gewinde d3 (KT):
M 5
Form:
E - mit Gewindebuchse
Farbe:
RT - rot
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 E, Kugelknopf DIN 319 Form E, Kugelknopf ohne Norm, din 319 e, Knopf, Knöpfe, Kugelknopf, Kugelknöpfe, rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,31*
Ähnlich
Otto Ganter
719.2-16-M6-SW
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.