Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelknöpfe Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-319-KT-20-M5-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     319-KT-20-M5-E
EAN/GTIN:
     4045525172616
Suchbegriffe:
DIN 319 E
DIN 319 Form E
DIN 319 Form E Kugelkopf
DIN 319e Kugelkopf
Kugelknöpfe DIN 319 in den Größen 30 und 35, sowie verschiedene Gewinde der Form C und Kugelknöpfe in Thermoplast (KT) sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Kugeldurchmesser d1:
20
Gewinde d3 (KT):
M 5
Form:
E - mit Gewindebuchse
d4 ≈:
12
h ≈:
18
t1 min.:
7.5
t2 min.:
7.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319.1-20-B6-B
ab € 1,02*
Ähnlich
Otto Ganter
319-ST-16-M4-C
ab € 2,65*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-16-M4-E-MS
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C-RT
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KT-16-B4-M
ab € 0,28*
Ähnlich
Otto Ganter
719-15-M6
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.