Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelknöpfe Kunststoff (DIN 319-KT-40-M10-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-319-KT-40-M10-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     319-KT-40-M10-C
EAN/GTIN:
     4045525465602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 C
DIN 319 Form C
DIN 319 Form C Kugelknopf
DIN 319c Kugelknopf

Kugelknöpfe DIN 319 in den Größen 30 und 35, sowie verschiedene Gewinde der Form C und Kugelknöpfe in Thermoplast (KT) sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Kugeldurchmesser d1:
40
Gewinde d2 (KT):
M 10
Form:
C - mit Gewinde, ohne Buchse
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 C, Kugelknopf DIN 319 Form C, Kugelknopf ohne Norm, din 319 c, Knopf, Knöpfe, Kugelknopf, Kugelknöpfe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319.1-20-B6-B
ab € 1,02*
Ähnlich
Otto Ganter
319-ST-16-M4-C
ab € 2,66*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-16-M4-E-MS
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C-RT
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KT-16-B4-M
ab € 0,30*
Ähnlich
Otto Ganter
719-15-M6
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.