Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Handrad
>
Scheibenhandrad
>
Artikel
Scheibenhandräder, blank, Radkranz poliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-321-160-K14-A
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
321-160-K14-A
EAN/GTIN:
4045525177383
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad ganter
handrad
Scheibenhandräder GN 321 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrungsdurchmesser d2:
14
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3:
36
b:
18
l1:
20
l2 ≈:
39
l3 ≈:
76.5
r:
71
{Sp:s} Zylindergriff GN 798:
24
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.450 kg
... >
1.3 Drehen mit Handrädern und Kurbeln
>
Scheibenhandräder
>
GN 321 Scheibenhandräder, blank, Radkranz poliert
Weitere Suchbegriffe:
handrad d160
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehbare Zylindergriffe, Achsteil Stahl, verzinkt
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,15*
Ähnlich
Scheibenhandräder, Aluminium
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 10,01*
Ähnlich
Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,83*
Ähnlich
Scheibenhandräder, Kunststoff
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,56*
Ähnlich
Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse / Griffachse Stahl
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,96*
Ähnlich
Scheibenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,57*
Ähnlich
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Otto Ganter
321.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,62*
Ähnlich
Sicherheits-Handräder mit Nadellager
Otto Ganter
321.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,36*
Ähnlich
Vorlegescheiben, Stahl
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen