Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, blank, Radkranz poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-321-200-B20-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     321-200-B20-A
EAN/GTIN:
     4045525177574
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad ganter
handrad
Scheibenhandräder GN 321 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2:
20
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3:
45
b:
20.5
l1:
24
l2 ≈:
45
l3 ≈:
86.5
r:
89
{Sp:s} Zylindergriff GN 798:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.875 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,15*
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 10,01*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,83*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,56*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,96*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,57*
Ähnlich
Otto Ganter
321.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,62*
Ähnlich
Otto Ganter
321.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,36*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.