Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder mit Gleitlager (GN 321.4-250-K22-A-DR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-321.4-250-K22-A-DR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     321.4-250-K22-A-DR
EAN/GTIN:
     4045525179400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter

Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
250
Bohrung d2:
K 22
Form:
A - ohne Griff
Kennzeichnung:
DR - Einkuppeln durch Drücken
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.823 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, Handräder, Sicherheitshandräder, Sicherheits-Handräder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,75*
Ähnlich
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,66*
Ähnlich
Otto Ganter
321.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,70*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,94*
Ähnlich
Otto Ganter
321.6-140-K12-A
ab € 74,95*
Ähnlich
Otto Ganter
327-160-K14-A-1
ab € 142,78*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.