Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-321.6-140-K12-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     321.6-140-K12-A
EAN/GTIN:
     4045525179776
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Die Abdeckkappe schützt die Lager gegen Verschmutzung und verdeckt Befestigungselemente wie z.B. Vorlegescheiben GN 184. Zur Befestigung der Abdeckkappe ist die Handradnabe mit einer Rille versehen, in welche die elastischen Segmente der Kappe eingreifen. Die Abdeckkappe wird von Hand aufgedrückt, zur Demontage kann sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden. Bei der Montage werden die Nadellager eingefettet, wodurch eine ausreichende Dauerschmierung gegeben ist.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
140
Bohrung d2:
K 12
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung filtercolumn:
12
Bohrung filtercolumn2:
16
d3:
24
d4:
42
d5:
40
d6 max.:
23
b:
16.5
h:
7
l1:
45
l2:
58
l3:
67.5
r:
61
{Sp:s} Zylinder- griff:
23
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.660 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad alu
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
321.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,44*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,71*
Ähnlich
Otto Ganter
327-160-K14-A-1
ab € 143,23*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.