Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder mit Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-322.4-200-K20-A-DR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     322.4-200-K20-A-DR
EAN/GTIN:
     4045525183018
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrung d2:
K 20
Form:
A - ohne Griff
Kennzeichnung:
DR - Einkuppeln durch Drücken
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung filtercolumn:
20
d3:
38
d4 max.:
26
l1:
36.5
l2:
24
l3:
6
l4 ≈:
82.5
r:
89
w min.:
4
Ø Zylindergriff GN 598:
26
Kupplung GN 000.4:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.015 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
000.4-1-K12
ab € 45,21*
Ähnlich
Otto Ganter
322.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,39*
Ähnlich
Otto Ganter
322-125-B12-A
ab € 13,54*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.