Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder mit Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-322.4-250-K22-A-DR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     322.4-250-K22-A-DR
EAN/GTIN:
     4045525183056
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
250
Bohrung d2:
K 22
Form:
A - ohne Griff
Kennzeichnung:
DR - Einkuppeln durch Drücken
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung filtercolumn:
22
d3:
45
d4 max.:
30
l1:
47.5
l2:
28
l3:
12
l4 ≈:
92.5
r:
113
w min.:
4
Ø Zylindergriff GN 598:
28
Kupplung GN 000.4:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.740 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
000.4-1-K12
ab € 45,39*
Ähnlich
Otto Ganter
322.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,43*
Ähnlich
Otto Ganter
322-125-B12-A
ab € 13,48*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.