Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder mit Nadellager (GN 322.5-160-K14-D-ZI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-322.5-160-K14-D-ZI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     322.5-160-K14-D-ZI
EAN/GTIN:
     4045525183247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter

Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrung d2:
K 14
Form:
D - mit drehbarem Stahlgriff
Kennzeichnung:
ZI - Einkuppeln durch Ziehen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.978 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, Handräder, Sicherheitshandräder, Sicherheits-Handräder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
000.5-1-K12
ab € 61,45*
Ähnlich
Otto Ganter
322.4-125-K12-A-ZI
ab € 62,76*
Ähnlich
Otto Ganter
322-125-B12-A
ab € 13,99*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.