Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder mit Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-322.5-200-K18-A-ZI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     322.5-200-K18-A-ZI
EAN/GTIN:
     4045525183261
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrung d2:
K 18
Form:
A - ohne Griff
Kennzeichnung:
ZI - Einkuppeln durch Ziehen
Bohrung filtercolumn:
18
d3:
39
d4 max.:
26
l1:
50
l2:
24
l3:
13
l4 ≈:
82.5
r:
89
w min.:
4
Ø Zylindergriff GN 598:
26
Kupplung GN 000.5 Größe:
3
Werkstoff:
AL - Aluminium
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.117 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
000.5-1-K12
ab € 58,73*
Ähnlich
Otto Ganter
322.4-125-K12-A-ZI
ab € 62,50*
Ähnlich
Otto Ganter
322-125-B12-A
ab € 13,52*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.