Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet (GN 323-125-B12-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-323-125-B12-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     323-125-B12-A
EAN/GTIN:
     4045525184374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad kunststoff
handrad

Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
125
Bohrungsdurchmesser d2:
12
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.316 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad ganter, Handrad mit drehbarem Griff, Handräder, Handräder mit drehbarem Griff, Scheibenhandräder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,19*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 12,60*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,73*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,53*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
ab € 7,93*
Ähnlich
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
ab € 61,09*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 78,13*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.