Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder mit Gleitlager (GN 323.4-160-K16-D-ZI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-323.4-160-K16-D-ZI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     323.4-160-K16-D-ZI
EAN/GTIN:
     4045525186248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter

Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrung d2:
K 16
Form:
D - mit drehbarem Stahlgriff
Kennzeichnung:
ZI - Einkuppeln durch Ziehen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.882 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, Handräder, Sicherheitshandräder, Sicherheits-Handräder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
000.4-1-K12
ab € 47,48*
Ähnlich
Otto Ganter
000.5-1-K12
ab € 61,28*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,73*
Ähnlich
Otto Ganter
321.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,84*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 78,43*
Ähnlich
Otto Ganter
321.6-140-K12-A
ab € 75,29*
Ähnlich
Otto Ganter
327-160-K14-A-1
ab € 143,20*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.