Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-323.8-100-B10-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     323.8-100-B10-A
EAN/GTIN:
     4045525186859
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
Stellungsanzeiger-Handrad
handrad ganter
Handräder GN 323.8 haben eine Ausdrehung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3. Die Nabenabmessungen (Anschlussmaße) entsprechen denen von Scheibenhandrädern GN 323 bzw. Handrädern nach DIN 950.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
100
Bohrungsdurchmesser d2:
10
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
AK - Aluminium-Kokillenguss
d3:
28
d4:
20.5
d5:
56
b:
14
l1:
17
l2≈:
58
l3:
3.5
Ø Zylindergriff GN 798:
18
für Stellungsanzeiger GN 000.8 Größe:
42
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.238 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad d100
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
521.8-125-B8-D
ab € 22,84*
Ähnlich
Otto Ganter
522.8-160-B14-A
ab € 27,53*
Ähnlich
Otto Ganter
000.8-42-2-R
ab € 31,08*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 73,98*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.