Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Aluminium, für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3 (GN 323.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-323.8-80-K10-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     323.8-80-K10-R
EAN/GTIN:
     4045525483774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
Stellungsanzeiger-Handrad
handrad ganter

Handräder GN 323.8 haben eine Ausdrehung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3.

Die Nabenabmessungen (Anschlussmaße) entsprechen denen von Scheibenhandrädern GN 323 bzw. Handrädern nach DIN 950.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
80
Bohrungsdurchmesser d2:
10
Bohrungskennzeichen:
K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Form:
R - mit drehbarem Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.202 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, analog, digital, Positionsanzeiger, Stellungsanzeiger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
521.8-125-B8-D
ab € 22,91*
Ähnlich
Otto Ganter
522.8-160-B14-A
ab € 27,28*
Ähnlich
Otto Ganter
000.8-42-2-R
ab € 31,35*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 74,47*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.