Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speichenhandräder, schwarz, kunststoffbeschichtet (GN 324-125-B12-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-324-125-B12-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     324-125-B12-A
EAN/GTIN:
     4045525187757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad ganter
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
125
Bohrungsdurchmesser d2:
12
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.310 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, Handrad mit drehbarem Griff, Handrad mit Griff, Handräder, Handräder mit drehbarem Griff, Handräder mit Griff, Speichenhandräder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,19*
Ähnlich
Otto Ganter
924-125-B12-A-SW
ab € 10,91*
Ähnlich
Otto Ganter
322-125-B12-A
ab € 13,89*
Ähnlich
Otto Ganter
522-80-B8-A
ab € 5,05*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.