Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Aluminium (GN 328-140-A-SR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-328-140-A-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     328-140-A-SR
EAN/GTIN:
     4045525417762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter

Bügelgriffe GN 328 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Die Fingermulden an der Griffunterseite vermitteln ein besonders angenehmes Griffgefühl.

Speziell in Kombination mit den größeren Maschinengriffe GN 428 werden sie den Anforderungen an modernes Industriedesign gerecht.

Weitere Informationen:
l1:
140
Form:
A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.210 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff aluminium, Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff, German Design Award Winner, Red Dot Design Award
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
565-20-100-SW
ab € 3,76*
Ähnlich
Otto Ganter
328.5-120-A-GS
ab € 19,01*
Ähnlich
Otto Ganter
428-AL-28-200-A-SW
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.