Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel mit Anschlusskupplung (GN 330-M12X1-8-G-5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-330-M12X1-8-G-5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     330-M12X1-8-G-5
EAN/GTIN:
     4045525656291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 werden in Verbindung mit Normelementen verwendet, die eine elektrische Schaltfunktion haben.

Weitere Informationen:
Anschlusskupplung:
M 12 x 1
Anzahl der Kontakte (Form G/W):
8
Kabellänge l1 (in Meter):
5
Form:
G - Anschlusskupplung gerade
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.250 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Scharniere, Elektrisches Scharnier, Kabel für Scharniere, Kabel mit Anschlusskupplung, Kabel mit Kupplung, Kabel PUR, PVC- freies Kabel, Schaltscharnier, Schaltscharniere, Scharnier mit elektrischer Schaltfunktion
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-SL
ab € 89,84*
Ähnlich
Otto Ganter
422-ZD-T1-S-SW
ab € 62,20*
Ähnlich
Otto Ganter
893.1
ab € 106,99*
Ähnlich
Otto Ganter
893.2
ab € 106,73*
Ähnlich
Otto Ganter
893.3
ab € 109,32*
Ähnlich
Otto Ganter
893.4
ab € 108,96*
Ähnlich
Otto Ganter
817.6-4-6-EB-S-0,5
ab € 51,14*
Ähnlich
Otto Ganter
331-200-SW-T0-2
ab € 174,51*
Ähnlich
Otto Ganter
332-200-SW-T0-2-L
ab € 183,85*
Ähnlich
Otto Ganter
239.4-70-53-SL-AS
ab € 67,73*
Ähnlich
Otto Ganter
3380-T-S-0,3
ab € 20,49*
Ähnlich
Otto Ganter
139.1-49-101-A
ab € 81,48*
Ähnlich
Otto Ganter
139.5-76-126-A
ab € 324,27*
Ähnlich
Otto Ganter
239.6-60-110-1-AS
ab € 76,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.