| |
|
| Artikel-Nr.: C1515-3310-W-RG-2-KS-0,25 Herst.-Nr.: 3310-W-RG-2-KS-0,25 EAN/GTIN: 4045525462274 |
| | |
|
| | |
| Schalter GN 3310 mit Leucht-Drucktaste sind mit einem Wechselschaltkontakt sowie mit einer integrierten LED-Ringausleuchtung ausgestattet. Wird der Taster gedrückt, kann je nach Beschaltung der Kontakte (NC oder NO), ein elektrischer Steuerimpuls z. B. zum Abschalten einer Maschine ausgelöst werden. Unabhängig von der Betätigung des Tasters leuchtet die integrierte LED-Ringausleuchtung, je nach Polung der Anschlüsse 1 und 2 der LED, rot oder grün. Weitere Informationen: | | Kabellänge l (Anschlussart KS): | 0,25 | Kontaktart: | W - Wechsler | Beleuchtung: | RG - rot/grün (bi-color) | Kennziffer: | 2 - Taster ballig | Anschlussart: | KS - Stecker | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.052 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff, Bügelgriffe, Bügelgriffe mit elektrischer Schaltfunktion, elektrisch, integriert, Kabel, Schaltfunktion |
| | |
| |