Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgriffe, Aluminium, mit elektrischer Schaltfunktion (GN 332-200-SW-T2-1-L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-332-200-SW-T2-1-L
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     332-200-SW-T2-1-L
EAN/GTIN:
     4045525567429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff

Rohrgriffe GN 332 sind in unterschiedlichen Ausstattungen bezüglich Not-Aus-Schaltern und Tastern erhältlich. Mit ihnen kann die Betätigung einzelner Funktionen einer Maschinensteuerung wie z.B. die Entriegelung der Sicherheitszuhaltung einer Gehäusetüre direkt am Griff erfolgen.

Die realisierbaren Schaltungen hängen von der Ausstattung ab und sind nachfolgend aufgeführt. Bei den Formen T1 und T2 wird je Taster ein Set Kappen, bestehend aus den Farben rot, grün und blau mitgeliefert.

Unabhängig von der Betätigung der Taster leuchtet die rote oder grüne LED und kann z.B. als Statusanzeige einer Steuerung dienen.

Weitere Informationen:
Länge l:
200
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form:
T2 - mit 2 Taster
Kennziffer:
1 - ohne Not-Aus-Schalter
Türanschlag:
L - links
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.580 kg
Weitere Suchbegriffe: grifffüße, Rohrgriffe, Rohrgriffe edelstahl, Signal-Feedback
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,52*
€ 350,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,70*
€ 341,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-KL-2,5
ab € 74,51*
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-SL
ab € 89,80*
Ähnlich
Otto Ganter
422-ZD-T1-K-2-SW
ab € 51,55*
Ähnlich
Otto Ganter
422-ZD-T1-S-SW
ab € 62,26*
Ähnlich
Otto Ganter
333-20-180-A-SW
ab € 11,20*
Ähnlich
Otto Ganter
331-200-SW-T0-2
ab € 175,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.