Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rohrgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-333.6-28-250
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     333.6-28-250
EAN/GTIN:
     4045525563544
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff
Bei den Edelstahl-Rohrgriffen GN 333.6 sind Grifffüße und Griffrohr miteinander verpresst. Ein typisches Einsatzgebiet der Rohrgriffe sind doppelflügelige Schwenk- und Schiebetüren an Maschinen und Vorrichtungen.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
28
Länge l:
250
Werkstoff:
NI - Edelstahl
b1:
25
b2:
14
b3:
50
b4:
66
Gewinde:
M 8
h1:
50
h2:
66
t min.:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.670 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
426.5-20-200-A
ab € 21,00*
Ähnlich
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
ab € 12,47*
Ähnlich
Otto Ganter
333.7-28-200
ab € 45,14*
Ähnlich
Otto Ganter
666.5-30-M6-200-K
ab € 27,53*
Ähnlich
Otto Ganter
333.2-28-242-A-SW
ab € 22,81*
Ähnlich
Otto Ganter
333-20-180-A-SW
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.