Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgriffe, Edelstahl (GN 333.7-28-200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-333.7-28-200
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     333.7-28-200
EAN/GTIN:
     4045525563599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff

Bei den Rohrgriffen GN 333.7 sind Grifffüße und Griffrohr miteinander verpresst.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
28
Länge l:
200
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.514 kg
Weitere Suchbegriffe: grifffüße, Rohrgriffe, Rohrgriffe edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
426.5-20-200-A
ab € 22,40*
Ähnlich
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
ab € 13,24*
Ähnlich
Otto Ganter
333.3-28-242-A-SW
ab € 22,00*
Ähnlich
Otto Ganter
333.1-20-180-A-SW
ab € 7,41*
Ähnlich
Otto Ganter
333.6-28-200
ab € 55,09*
Ähnlich
Otto Ganter
666.5-30-M6-200-K
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.