Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rohrgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-333.7-28-400
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     333.7-28-400
EAN/GTIN:
     4045525563629
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff
Bei den Edelstahl-Rohrgriffen GN 333.7 sind Grifffüße und Griffrohr miteinander verpresst.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
28
Länge l:
400
Werkstoff:
NI - Edelstahl
b1:
25
b2:
14
Gewinde:
M 8
h1:
50
h2:
66
t min.:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.766 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
426.5-20-200-A
ab € 21,00*
Ähnlich
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
ab € 12,46*
Ähnlich
Otto Ganter
333.6-28-200
ab € 52,77*
Ähnlich
Otto Ganter
666.5-30-M6-200-K
ab € 27,68*
Ähnlich
Otto Ganter
333.3-28-242-A-SW
ab € 21,88*
Ähnlich
Otto Ganter
333.1-20-180-A-SW
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.