Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstützungen für Rohrgriffe, Zink-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-333.8-28-A-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     333.8-28-A-SW
EAN/GTIN:
     4045525023956
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff
Abstützungen GN 333.8 können bei großen Grifflängen bzw. Belastungen von Rohrgriffen eingesetzt werden. Sie sind auf Rohr-Ø 28 abgestimmt und eignen sich daher für Rohrgriffe GN 333, GN 333.1, GN 333.2 und GN 333.3.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
28
Form:
A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
d2:
M 8
b1:
25
b2:
14
b3:
50
b4:
66
h1:
50
h2:
66
t min.:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
333.9-28-A-SW
ab € 8,17*
Ähnlich
Otto Ganter
930-20-194-SW
ab € 2,23*
Ähnlich
Otto Ganter
333.2-28-242-A-SW
ab € 22,76*
Ähnlich
Otto Ganter
333-20-180-A-SW
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.