Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstützungen für Rohrgriffe GN 3330, Edelstahl, Hygienic Design (GN 3331-NI-40-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-3331-NI-40-70-MT-T
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     3331-NI-40-70-MT-T
EAN/GTIN:
     4045525889866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff

Abstützungen GN 3331 sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie die nichtschöpfende Geometrie verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

Die Abstützungen sind auf die Verwendung mit Rohrgriffen GN 3330 abgestimmt, um große Befestigungsabstände bzw. Belastungen der Grifffüße zu reduzieren. Unabhängig von der Griffanwendung können mit Abstützungen Stangen und Rohre mit entsprechendem Durchmesser d1 befestigt werden. Das Rohr bzw. die Stange wird bei der Montage durch den integrierten Klemmkeil fixiert.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Durchmesser d1:
40
Höhe h1:
70
Oberfläche:
MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtungen):
T - TPU
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.990 kg
Weitere Suchbegriffe: grifffüße, HD, Rohrgriffe, Rohrgriffe edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
3330-NI-30-300-MT-T
ab € 200,58*
Ähnlich
Otto Ganter
1580-M4-16-MT-H
ab € 4,61*
Ähnlich
Otto Ganter
1581-M4-8-MT-H
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.