Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ovalrohrgriffe Montage von der Bedienungsseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-334.1-36-200-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     334.1-36-200-SW
EAN/GTIN:
     4045525023987
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Ovalrohrgriffe GN 334.1 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser b1:
36
Länge l1:
200
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
AL - Aluminium
a:
24
b2:
38
d:
8.5
h1:
57
h2:
72
h3:
5
l2:
14.5
l3:
7.5
l4:
41
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.444 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
767-28-300-DSG
ab € 23,00*
Ähnlich
Otto Ganter
667-20-180-SW
ab € 8,77*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
334-36-200-SW
ab € 14,63*
Ähnlich
Otto Ganter
333.1-20-180-A-SW
ab € 7,40*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,41*
Ähnlich
Otto Ganter
669-28-200-A-SW
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.