Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss (GN 337-ZD-40-40-A-2-SR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-337-ZD-40-40-A-2-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     337-ZD-40-40-A-2-SR
EAN/GTIN:
     4045525793248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Breite l1:
40
Länge l2:
40
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Kennziffer:
2 - festes Lager (Stift) links
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.042 kg
Weitere Suchbegriffe: Aushängbare Scharniere, Scharnier aushängbar, aushängbare scharniere, aushängbar, aushängbare Scharniere, aushängbares Scharnier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,92*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
337-NI-40-40-A-1-GS
ab € 8,40*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-NI
ab € 8,19*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
160.1-35-64
ab € 2,85*
Ähnlich
Otto Ganter
160-28-64-A
ab € 3,29*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-AL
ab € 2,83*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,24*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
ab € 2,52*
Ähnlich
Otto Ganter
161.1-15-63-SW
ab € 4,96*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 3,03*
Ähnlich
Otto Ganter
161.2-32-63-R-SW
ab € 5,69*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-63-50-A-SW
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.