Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Scharnier aushängbar
>
Artikel
Scharniere, Kunststoff, aushängbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-337.1-60-60-6-A-2-SW
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
337.1-60-60-6-A-2-SW
EAN/GTIN:
4045525955585
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere, Kunststoff, aushängbar
Weitere Informationen:
Breite l1:
60
Länge l2:
60
Bohrungsdurchmesser d1:
6
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Kennziffer:
2 - festes Lager (Stift) links
Farbe:
SW - schwarz, matt
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d2:
6
h1:
15
h2:
8
h3:
8.5
h4:
17
l3:
26
m1:
36
m2:
36
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.041 kg
... >
3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen
>
Scharniere, aushängbar
>
GN 337.1 Scharniere, Kunststoff, aushängbar
Weitere Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
,
Scharnier aushängbar
,
Standardscharnier
,
einfaches Scharnier
,
gerolltes Scharnier
,
standardscharnier ganter
,
aushängbare scharniere
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,12*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anschläge, Stahlfeinguss, für Scharniere
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,80*
Ähnlich
Distanzplatten, Edelstahl, für Scharniere
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Edelstahl-Scharniere, aushängbar
Otto Ganter
337-NI-40-40-A-1-GS
ab € 8,14*
Ähnlich
Edelstahl-Scharniere, zum Anschweißen
Otto Ganter
128.2-60-NI
ab € 7,90*
Ähnlich
Gewindeplatten, Edelstahl, mit Innengewinde, für Scharniere
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,04*
Ähnlich
Scharnier mit Exzenterstift, Kunststoff
Otto Ganter
160.1-35-64
ab € 2,92*
Ähnlich
Scharniere mit Exzenterstift, Kunststoff
Otto Ganter
160-28-64-A
ab € 3,27*
Ähnlich
Scharniere zum Anschweißen, Aluminium
Otto Ganter
128.2-60-AL
ab € 2,79*
Ähnlich
Scharniere zum Anschweißen, Stahl
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,15*
Ähnlich
Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,40*
Ähnlich
Scharniere, Kunststoff
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Scharniere, Zink-Druckguss
Otto Ganter
161.1-15-63-SW
ab € 4,95*
Ähnlich
Scharniere, Zink-Druckguss, aushängbar
Otto Ganter
161.2-32-63-R-SW
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen