Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff, aushängbar (GN 337.1-60-60-8-A-1-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-337.1-60-60-8-A-1-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     337.1-60-60-8-A-1-SW
EAN/GTIN:
     4045525955554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Weitere Informationen:
Breite l1:
60
Länge l2:
60
Bohrungsdurchmesser d1:
8
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Kennziffer:
1 - festes Lager (Stift) rechts
Farbe:
SW - schwarz, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.041 kg
Weitere Suchbegriffe: Aushängbare Scharniere, Scharnier aushängbar, Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, aushängbare scharniere, aushängbar, aushängbare Scharniere, aushängbares Scharnier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,92*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
337-NI-40-40-A-1-GS
ab € 8,47*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-NI
ab € 8,19*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
160.1-35-64
ab € 2,84*
Ähnlich
Otto Ganter
160-28-64-A
ab € 3,28*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-AL
ab € 2,83*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,22*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,40*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,82*
Ähnlich
Otto Ganter
161.1-15-63-SW
ab € 4,96*
Ähnlich
Otto Ganter
161.2-32-63-R-SW
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.