Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff, aushängbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-337.1-60-60-8-A-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     337.1-60-60-8-A-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525955561
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere, Kunststoff, aushängbar
Weitere Informationen:
Breite l1:
60
Länge l2:
60
Bohrungsdurchmesser d1:
8
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Kennziffer:
2 - festes Lager (Stift) links
Farbe:
SW - schwarz, matt
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d2:
8
h1:
15
h2:
8
h3:
8.5
h4:
17
l3:
26
m1:
36
m2:
36
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.041 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
337-NI-40-40-A-1-GS
ab € 8,10*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-NI
ab € 7,94*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
160.1-35-64
ab € 2,93*
Ähnlich
Otto Ganter
160-28-64-A
ab € 3,28*
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-AL
ab € 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,15*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,39*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
161.1-15-63-SW
ab € 4,97*
Ähnlich
Otto Ganter
161.2-32-63-R-SW
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.