Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor für Pneumatikspanner / Pneumatikzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-3380-T-S-0,3
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     3380-T-S-0,3
EAN/GTIN:
     4045525534438
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
Sensor für Pneumatikzylinder
pneumatikspanner ganter
pneumatikspanner
Mit dem Sensor GN 3380 wird die Kolbenstellung von Pneumatikzylindern mit Magnetkolben detektiert. In Pneumatikspannern verbaute Zylinder erlauben mittels dieser Abfrage auch die Positionsabfrage der Spanner selbst. Beim Erreichen des Schaltpunkts liefert die Senseroelektronik ein High-Signal z. B. an eine Maschinensteuerung und zeigt diesen Schaltzustand zusätzlich über die integrierte LED an. Zur Montage wird der Sensor von oben in die Zylinder-Nut gelegt. Die seitlichen Halterippen verhindern dabei das Herausfallen. Eine Viertelumdrehung der Befestigungsschraube fixiert den Sensor schnell und zuverlässig in der Nut.
Weitere Informationen:
Kabellänge l (in Meter):
0.3
Form:
T - für T-Nut-Zylinder
Anschlussart:
S - Stecker
d:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
861-1000-EP-M
ab € 528,48*
Ähnlich
Otto Ganter
863-1000-EPV-M
ab € 557,32*
Ähnlich
Otto Ganter
875-16-8-L-A
ab € 232,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.