Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkfüße, Stahl, mit Verstellspindel (GN 343.2-25-M10-50-KRE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-343.2-25-M10-50-KRE
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     343.2-25-M10-50-KRE
EAN/GTIN:
     4045525113725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß

Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.2 ergibt sich aus der zulässigen Belastbarkeit der Gelenkkugel / Verstellspindel (Festigkeitsklasse 5.8).

Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Schraube und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Gelenkfüße der Form KSE / KRE verfügen über leitfähige Kunststoffkappen, die eine elektrostatische Aufladung verhindern. Die ESD-Konformität wurde nach DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 geprüft und bestätigt.

Die Gelenkfüße GN 343.2 sind nicht demontierbar.

Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
25
Gewinde d2:
M 10
Gewindelänge l1:
50
Form:
KRE - mit Kunststoffkappe, rutschfest, ESD-konform
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.068 kg
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, maschinenfuß m10, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, antistatisch, ESD, Gerätefüße, Maschinenfüße, Nivellierfüße, rutschfest
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
342.2-32-M10-50-SV
ab € 7,00*
Ähnlich
Otto Ganter
343.6-25-M6-40-OS
ab € 6,92*
Ähnlich
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
ab € 2,08*
Ähnlich
Otto Ganter
6311.4-50-M10-37-N
ab € 8,74*
Ähnlich
Otto Ganter
343.1-25-M6-OS
ab € 2,72*
Ähnlich
Otto Ganter
40-40-M8-40-A0-S
ab € 2,30*
Ähnlich
Otto Ganter
42-50-M8-40-A0-S
ab € 2,70*
Ähnlich
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.