Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Verstellspindel Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-343.4-60-M12-63-G
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     343.4-60-M12-63-G
EAN/GTIN:
     4045525445833
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß ganter
gelenkfuß m12
gelenkfuß
Gelenkfüße GN 343.4 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststofftellers kommen. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüssen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Gelenkfüße GN 343.4 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
60
Gewinde d2:
M 12
Gewindelänge l1:
63
Form:
G - mit Gummiauflage
Werkstoff:
PA - Kunststoff
l2:
35.5
l3:
8.5
sw:
17
Statische Belast- barkeit in kN (siehe Hinweis) Form A:
14
Form G:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.122 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
343.6-25-M6-40-OS
ab € 6,81*
Ähnlich
Otto Ganter
344-60-M8-43-A
ab € 3,17*
Ähnlich
Otto Ganter
343.3-25-M6-A
ab € 1,39*
Ähnlich
Otto Ganter
343.8-25-M6-40-A
ab € 3,35*
Ähnlich
Otto Ganter
343.2-25-M6-40-OS
ab € 3,38*
Ähnlich
Otto Ganter
638-15-M6-26-ST
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.