Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkfüße, Edelstahl, mit Verstellspindel (GN 343.6-40-M12-80-KS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-343.6-40-M12-80-KS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     343.6-40-M12-80-KS
EAN/GTIN:
     4045525447165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß ganter
gelenkfuß
gelenkfuß m12

Die statische Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 343.6 ist begrenzt durch die zulässige Belastbarkeit der Gelenkkugel mit Verstellspindel (Werkstoff 1.4305).

Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte von einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß aus. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Gelenkfüsse der Form KSE / KRE verfügen über leitfähige Kunststoffkappen, die eine elektrostatische Aufladung verhindern. Die ESD-Konformität wurde nach DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 geprüft und bestätigt.

Die Gelenkfüße GN 343.6 sind nicht demontierbar.

Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 12
Gewindelänge l1:
80
Form:
KS - mit Kunststoffkappe, gleitfähig
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.184 kg
Weitere Suchbegriffe: ESD, Gerätefüße, Maschinenfuß, Maschinenfüße, Nivellierfuß, Nivellierfüße, Stellfuß, Stellfüße
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
343.5-25-M6-OS
ab € 5,49*
Ähnlich
Otto Ganter
343.8-25-M6-40-A
ab € 3,39*
Ähnlich
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
ab € 2,09*
Ähnlich
Otto Ganter
343.2-25-M6-40-OS
ab € 3,35*
Ähnlich
Otto Ganter
638-15-M6-26-ST
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.