Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkfüße, Fuß Kunststoff / Verstellspindel Stahl (GN 344-60-M20-158-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-344-60-M20-158-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     344-60-M20-158-B
EAN/GTIN:
     4045525205628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß m20
gelenkfuß ganter
gelenkfuß

Gelenkfüße GN 344 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Gelenkfüße GN 344 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
60
Gewinde d2:
M 20
Gewindelänge l1:
158
Form:
B - mit Mutter, ohne Gummiauflage
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.520 kg
Weitere Suchbegriffe: Gerätefüße, Maschinenfuß, Maschinenfüße, Nivellierfuß, Nivellierfüße, Stellfuß, Stellfüße
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
ab € 2,09*
Ähnlich
Otto Ganter
344.5-60-M8-43-A
ab € 5,35*
Ähnlich
Otto Ganter
345-80-M8-43-A
ab € 3,61*
Ähnlich
Otto Ganter
344.2-60-M8-43-A
ab € 5,89*
Ähnlich
Otto Ganter
244-125-M20-136-A
ab € 15,88*
Ähnlich
Otto Ganter
246-125-M20-95-A
ab € 12,33*
Ähnlich
Otto Ganter
30-50-M8-40-A1-S
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.