Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestücke, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-3492-8-M4-B-NI-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     3492-8-M4-B-NI-GS
EAN/GTIN:
     4045525889088
Haltestücke GN 3492 befestigen Normteile mit Außengewinde wie z. B. Druckstücke oder Anschlagschrauben schnell und einfach rechtwinklig zur Befestigungsebene. Über die Langlöcher und das Aufnahmegewinde lässt sich die Position der Haltestücke in zwei Richtungen einstellen. Gegen ungewolltes Verstellen lässt sich das Normteil im Aufnahmegewinde mit einer klemmenden Gewindesicherung, einer Kontermutter oder einem Gewindestift sichern.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl-Feinguss
Breite b1:
8
Gewinde d1:
M 4
Form:
B - Befestigung beidseitig
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
b2:
7
d2 für Schraube:
M 3
h1:
2.5
h2:
9.5
Länge l:
25
m1:
6
m2:
16
m3:
1.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K-PFB
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K
ab € 1,20*
Ähnlich
Otto Ganter
615-M2-KN
ab € 2,75*
Ähnlich
Otto Ganter
615.9-M5-KN
ab € 4,31*
Ähnlich
Otto Ganter
615.8-M5-KN
ab € 3,47*
Ähnlich
Otto Ganter
615.5-M4-KN
ab € 2,96*
Ähnlich
Otto Ganter
3490-45-M6-16-SW
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.