Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung, Stahl (GN 350.1-58-22-AK-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-350.1-58-22-AK-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350.1-58-22-AK-ST
EAN/GTIN:
     4045525864955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
nivellierelement

Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind.

Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Außendurchmesser d1:
58
Bohrungsdurchmesser d2:
22
Form:
AK - mit Kontermutter
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.618 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichelement, Ausgleichelemente, Ausgleichselement, Ausgleichselemente, Druckausgleichselemente
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 32,57*
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,15*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-ST
ab € 17,97*
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,89*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.