Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-350.1-70-22-AK-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350.1-70-22-AK-ST
EAN/GTIN:
     4045525864979
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
ganter nivellierelement
nivellierelement
Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Außendurchmesser d1:
70
Bohrungsdurchmesser d2:
22
Form:
AK - mit Kontermutter
d3:
M 50 x 1,5
h1 Form A:
33
Form AK:
44
h2 Form A:
43
h3 Ver- stell- weg:
10
für Schraube:
M 20
Statische Belastbarkeit F in kN F1:
330
F2:
210
Hakenschlüssel:
1810-A68-75
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.123 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 33,63*
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,88*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-ST
ab € 18,66*
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,59*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.