Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe (GN 350.2-32-9-43-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-350.2-32-9-43-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350.2-32-9-43-NI
EAN/GTIN:
     4045525712997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
nivellierelement

Edelstahl-Ausgleich-Elemente GN 350.2 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Die Kugelscheibe ermöglicht eine exakte Montage bei nicht parallelen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ≈ 4°.

Die Elemente bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Außendurchmesser d1:
32
Bohrungsdurchmesser d2:
9
Höhe h11 (hoch):
43
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.200 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichelement, Ausgleichelemente, Ausgleichselement, Ausgleichselemente, Druckausgleichselemente
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 32,40*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-ST
ab € 18,05*
Ähnlich
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-ST
ab € 15,31*
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,90*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.