Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-350.2-80-33-56-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350.2-80-33-56-ST
EAN/GTIN:
     4045525458550
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
ganter nivellierelement
nivellierelement
Ausgleich-Elemente GN 350.2 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Die Kugelscheibe ermöglicht eine exakte Montage bei nicht parallelen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ≈ 4°. Die Elemente bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Außendurchmesser d1:
80
Bohrungsdurchmesser d2:
33
Höhe h1 (niedrig):
56
d3:
M 60 x 2
hoch:
144 | 50
für Schraube:
M 30
Statische Belastbar- keit F in kN F1:
495
F2:
218
Hakenschlüssel:
1810-A80-90
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.580 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 33,60*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-ST
ab € 18,68*
Ähnlich
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-ST
ab € 16,25*
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,60*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.