Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl (GN 350.3-105-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-350.3-105-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350.3-105-NI
EAN/GTIN:
     4045525862630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
Kugelausgleichsscheiben

Kugelausgleich-Scheiben GN 350.3 sind in den Abmessungen auf Höhenausgleich-Elemente GN 350, GN 350.1, GN 350.2 und GN 350.5 abgestimmt.

Die beiden Scheiben sind miteinander „unverlierbar“ verbunden.

Die Belastbarkeit dieser Kugelausgleich-Scheiben ist vergleichsweise hoch. Dies nicht nur aufgrund der verwendeten Werkstoffe, sondern weil auch die „Pfanne“ kugelförmig (konkav) ausgebildet ist.

Im Übrigen empfiehlt sich bei Schraubverbindungen die Verwendung von hochfesten Unterlegscheiben zur Überbrückung von d2.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Außendurchmesser d1:
105
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.940 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichs-Elemente, Ausgleichsscheibe, Ausgleichsscheiben, Edelstahl Kugelausgleichscheiben, Kugelausgleichscheibe, Kugelpfanne, Kugelscheibe, Scheibe, Scheiben, Unterlegescheibe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 32,59*
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,11*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-NI
ab € 29,23*
Ähnlich
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-NI
ab € 21,43*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,30*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-NI
ab € 7,19*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.