Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpuffer, Stahl (GN 352-125-75-M16-E-70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-352-125-75-M16-E-70
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     352-125-75-M16-E-70
EAN/GTIN:
     4045525029828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer

Anschlagpuffer GN 352 werden als Endanschläge z.B. für Förderwagen verwendet.

Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
125
Höhe h (Form E):
75
Gewinde d2:
M 16
Härte:
70 - hart
Form:
E - mit Innengewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.394 kg
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungsbolzen, Gummi-Stahl-Element, Metall-Gummipuffer, dämpfungsbolzen, Anschlagpuffer, Gummipuffer, Möbelpuffer, Puffer, Türpuffer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,87*
Ähnlich
Otto Ganter
351-8-8-M3-EE-40
ab € 0,44*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.