Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenfüße, ohne zentrale Befestigungsbohrung (GN 36-100-M20X1,5-60-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-36-100-M20X1,5-60-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     36-100-M20X1,5-60-B
EAN/GTIN:
     4045525696457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Maschinenfüße GN 36 zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und die große Variantenvielfalt aus. Sie werden vor allem an großen und schweren Anlagen und Maschinen eingesetzt.

Fußplatten und Spindel sind nicht miteinander verbunden, beim Aufstellen zentrieren sich diese durch den Radius am Auflagepunkt selbst.

Die Form B mit Gummiauflage verhindert seitliches Verrutschen, schützt empfindliche Oberflächen und dämpft Vibrationen und Erschütterungen. Bei der Form C mit O-Ring wird eine Abdichtung gegenüber dem Boden erreicht, sodass Verschmutzungen unter dem Fuß verhindert werden.

Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
100
Gewinde d2:
M 20 x 1,5
Gewindelänge l1:
60
Form (Fußplatte):
B - mit Gummiauflage
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.709 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m20, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, Ausgleich, Gelenkfuß, Gerätefüße, Gummiauflage, Maschinenfüße, Massiv, Nivellierfüße, Schwerlast
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
360-40-M10-69-A-ST
ab € 44,71*
Ähnlich
Otto Ganter
37.1-80-R20-A
ab € 6,49*
Ähnlich
Otto Ganter
36.1-80-R20-A
ab € 6,47*
Ähnlich
Otto Ganter
21-80-M8-34-D0-X
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.