Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleich-Stellfüße, Stahl (GN 360-40-M10-69-B-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-360-40-M10-69-B-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     360-40-M10-69-B-ST
EAN/GTIN:
     4045525480209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Ausgleich-Stellfüße GN 360 werden beim Aufstellen von Maschinen und Anlagen zum Nivellieren und zum Ausgleich eventuell auftretender Neigungswinkel eingesetzt.

Zur Befestigung von unten kann das Gewinde d2 auch als Durchgangsbohrung genutzt werden. Über das Feingewinde d3 ist ein präzise Ein- bzw. Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sprengring begrenzt den max. Verstellweg.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Fußdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 10
h1 max.:
69
Form:
B - mit Kontermutter
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.417 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m10, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, Ausgleichelement, Ausgleich-Element, Ausgleichelemente, Ausgleichselement, Ausgleichselemente
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 32,44*
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,28*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-ST
ab € 18,03*
Ähnlich
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-ST
ab € 15,32*
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.